Riferimenti
Walter:C6-PCLNR-35175-16
Rubix:999240116023985
Produttore:5011708

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 152 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 5011708-UTENSILI CAPTO WALTER C6-PCLNR-35175-16
Barra di alesatura – Fissaggio a leva C...-PCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Destra • C6 • 50mm • Inserto romboidale • CN .. 1606 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per la lavorazione di piccoli diametri di foratura con inserti a fissaggio meccanico negativi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 152 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Tipo di montaggio | barra di alesatura walter capto™ (iso 26623) – lever clamping (pclnr) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a leva (lever clamping) |
| Lunghezza di testa | 175 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | a leva (lever clamping) |
| Dimensione del gambo | c6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 460,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 562,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione