5522838-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DDUNL15

A50U-DDUNL15 Portautensile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:A50U-DDUNL15
Rubix:160000001403628
Produttore:5522838
5522838-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DDUNL15

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale350 mm
Larghezza35 mm
Altezza47 mm

Dettagli del prodotto : 5522838-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DDUNL15


A50U-DDUNL15 Portautensile
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DDUN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 50mm • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..

Punti di forza

Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale350 mm
Larghezza35 mm
Altezza47 mm
€ 410,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione