8341680-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1010-1616N-WL17-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:W1010-1616N-WL17-P
Rubix:999240116012166
Produttore:8341680
EAN:4063464967995
Dettagli del prodotto : 8341680-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1010-1616N-WL17-P
Utensile con codolo – Sistema di tornitura a copiare W1010...-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=72,5° • Neutro • 16x16mm • Inserto a profilo specifico • WL .. 1703 .. • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Elevata precisione dimensionale, grazie allo stabile collegamento ad accoppiamento geometrico WL;Economicità: minori costi utensili, grazie ai 3 taglienti;Grande versatilità: 4 tipi di inserti a fissaggio meccanico utilizzabili nello stesso utensile;Maggiore vita utensile nella tornitura a copiare;Precisione di sostituzione superiore del 50% rispetto agli inserti ISO
Applicazioni
Componenti di elevata precisione;Sostituzione di inserti a fissaggio meccanico ISO VBMT, VCMT, DCMT (con 2 soli taglienti e minore stabilità);Tornitura a copiare di gole fino a 30°, 50° (W1011) e 72,5° (W1010);Tornitura dinamica
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione