5042236-STELI TORNITURA E SCANALATURA DSSNR3232P19
DSSNR3232P19 Portautensile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DSSNR3232P19
Rubix:999240117030556
Produttore:5042236
Dettagli del prodotto : 5042236-STELI TORNITURA E SCANALATURA DSSNR3232P19
DSSNR3232P19 Portautensile
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DSSN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=45° • Destra • 32x32mm • Inserto quadrato • SN .. 1906 ..
Punti di forza
Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27,5 mm |
| Altezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione