6047390-STELI TORNITURA E SCANALATURA PSDNN1212F09
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PSDNN1212F09
Rubix:160000001405647
Produttore:6047390

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 6047390-STELI TORNITURA E SCANALATURA PSDNN1212F09
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PSDN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=45° • Neutro • 12x12mm • Inserto quadrato • SN .. 0903 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Tipo di montaggio | serraggio a leva (psdn) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a leva / lever lock |
| Lunghezza di testa | 20 mm |
| Tipo di bloccaggio | lever lock |
| Dimensione del gambo | 12 x 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione