5042233-STELI TORNITURA E SCANALATURA DSSNL3232P15
Portautensile DSSNL3232P15
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DSSNL3232P15
Rubix:999240117030551
Produttore:5042233
Dettagli del prodotto : 5042233-STELI TORNITURA E SCANALATURA DSSNL3232P15
Portautensile DSSNL3232P15
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
