Riferimenti
Walter:C8-DCLNR-55080-19
Rubix:999240116023909
Produttore:5673013

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 128 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 0 mm |
Dettagli del prodotto : 5673013-UTENSILI CAPTO WALTER C8-DCLNR-55080-19
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Destra • C8 • Inserto romboidale • CN .. 1906 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 128 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 0 mm |
| Tipo di montaggio | capto iso 26623-1 (c8), attacco esterno, bloccaggio rigido (rigid clamping) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio inserto superiore e nel foro (top and hole clamping) |
| Lunghezza di testa | 80 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | p (top and hole clamping) |
| Dimensione del gambo | c8 (capto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione