5673195-STELI TORNITURA E SCANALATURA PRDCN3225P12
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PRDCN3225P12
Rubix:160000001394775
Produttore:5008805

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5673195-STELI TORNITURA E SCANALATURA PRDCN3225P12
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PRDC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • Neutro • 32x25mm • Inserto rotondo • RC .. 1204 ..
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Tipo di montaggio | serraggio a leva (lever clamping) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a leva / lever lock |
| Lunghezza di testa | 33 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a leva (rc . t) |
| Dimensione del gambo | 32 x 25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione