5008047-STELI TORNITURA E SCANALATURA MTJNL3225P16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MTJNL3225P16
Rubix:999240116015535
Produttore:5008047

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5008047-STELI TORNITURA E SCANALATURA MTJNL3225P16
Utensile con codolo – Fissaggio a cuneo MTJN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Sinistra • 32x25mm • Inserto triangolare • TN .. 1604 ..
Applicazioni
Per inserti a fissaggio meccanico con forma base T negativa;Possibilità di copiatura fino ad un angolo di 22° con inserti a fissaggio meccanico TNMG;Impiego frequente nella lavorazione di alberi con scarichi
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Tipo di montaggio | fissaggio a cuneo (codolo a cuneo) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | wedge lock (fissaggio a cuneo) |
| Lunghezza di testa | 16 mm |
| Tipo di bloccaggio | wedge lock (a cuneo) |
| Dimensione del gambo | 25 x 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione