Riferimenti
Walter:C4-PCLNR-27050-12
Rubix:999240116024359
Produttore:5011918

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 74 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 5634411-UTENSILI CAPTO WALTER C4-PCLNR-27050-12
Utensili di tornitura – Fissaggio a leva C...-PCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Destra • C4 • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 74 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Tipo di montaggio | testa portainserto capto c4 per tornitura esterna (walter turn, iso 26623), serraggio a leva |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | bloccaggio inserto a leva (lever lock) |
| Lunghezza di testa | 50 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a leva (lever lock) |
| Dimensione del gambo | c4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 318,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione