5673280-STELI TORNITURA E SCANALATURA PSDNN3232P19
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PSDNN3232P19
Rubix:160000001415465
Produttore:5007946

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5673280-STELI TORNITURA E SCANALATURA PSDNN3232P19
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PSDN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=45° • Neutro • 32x32mm • Inserto quadrato • SN .. 1906 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Tipo di montaggio | gambo quadrato (square shank) con serraggio a leva (lever clamping) per tornitura esterna |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | bloccaggio a leva (lever-type / lever lock) dell’inserto indexabile |
| Lunghezza di testa | 40,4 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a leva (lever clamping) per toolholder psdn |
| Dimensione del gambo | 32x32 (gambo quadrato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione