5327595-STELI TORNITURA E SCANALATURA SCLCR2020K12
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCLCR2020K12
Rubix:160000001415678
Produttore:5327595

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5327595-STELI TORNITURA E SCANALATURA SCLCR2020K12
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SCLC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 20x20mm • Inserto romboidale • CC .. 1204 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipo di montaggio | tornitura esterna (destrorsa) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | fissaggio a vite (serraggio su inserto) |
| Lunghezza di testa | 21,7 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (inserto su sede) |
| Dimensione del gambo | 20 x 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione