5673289-STELI TORNITURA E SCANALATURA PTGNL2525M16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PTGNL2525M16
Rubix:160000001415493
Produttore:5007977

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5673289-STELI TORNITURA E SCANALATURA PTGNL2525M16
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PTGN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=91° • Sinistra • 25x25mm • Inserto triangolare • TN .. 1604 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipo di montaggio | sinistra (l) - ptgn |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a leva (lever lock) |
| Lunghezza di testa | 16 mm |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a leva (lever lock) |
| Dimensione del gambo | 25 x 25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione