Riferimenti
Walter:C5-DCLNL-35060-16
Rubix:160000001418306
Produttore:5042278

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 0 mm |
Dettagli del prodotto : 5042278-UTENSILI CAPTO WALTER C5-DCLNL-35060-16
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Sinistra • C5 • Inserto romboidale • CN .. 1606 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 0 mm |
| Tipo di montaggio | walter capto (iso 26623), c5 |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio inserto superiore e tramite foro (top and hole clamping) |
| Lunghezza di testa | 60 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio rigido (rigid clamping) |
| Dimensione del gambo | c5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 290,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 354,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione