5325914-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DCMNN-00115-12

Portautensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:C6-DCMNN-00115-12
Rubix:160000001418687
Produttore:5325914
5325914-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DCMNN-00115-12

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale153 mm
Larghezza63 mm
Altezza110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5325914-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DCMNN-00115-12


C6-DCMNN-00115-12

45 ° Turning Tools - Rigid Clamping


 
Testa neutra Walter Capto C6-DCMNN-00115-12 per tornitura esterna con serraggio rigido e raffreddamento interno. Proiezione 115 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale153 mm
Larghezza63 mm
Altezza110 mm
Tipo di montaggiorigido - serraggio a ganasce (rigid clamping c...-dcmn)
Tipo di fissaggio dell'insertoserraggio dell’inserto con ganasce (pratzenspannung) / top and hole clamping
Lunghezza di testa115 mm
Refrigerazione interna
Tipo di bloccaggioserraggio rigido (rigid clamping)
Dimensione del gamboc6
468,35 IVA esclusa
/ Unità
571,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione