Riferimenti
Walter:C6-PCLNR-45065-16
Rubix:160000001417457
Produttore:5011928

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 103 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 0 mm |
Dettagli del prodotto : 5634434-UTENSILI CAPTO WALTER C6-PCLNR-45065-16
Utensili di tornitura – Fissaggio a leva C...-PCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Destra • C6 • Inserto romboidale • CN .. 1606 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 103 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 0 mm |
| Tipo di montaggio | tornitura esterna (destro) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a leva (lever lock) |
| Lunghezza di testa | 65 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a leva |
| Dimensione del gambo | c6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione