Riferimenti
Walter:C5-DWLNL-35060-08
Rubix:999240116024220
Produttore:5042294

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 5042294-UTENSILI CAPTO WALTER C5-DWLNL-35060-08
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DWLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Sinistra • C5 • Inserto trigonale • WN .. 0804 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Tipo di montaggio | capto c5 (attacco iso 26623), mano sinistra (lh) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | bloccaggio dell’inserto su sede superiore e tramite foro (top and hole clamping) |
| Lunghezza di testa | 60 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | fissaggio rigido (rigid clamping) |
| Dimensione del gambo | capto c5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 290,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 354,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione