9625-61532 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1532 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1532 DELTA NARROW
Rubix:160000000457894
Produttore:962561532
EAN:5414465310911
9625-61532 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1532 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1532 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61532 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1532 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1532 mm
Lunghezza interna1487 mm
Lunghezza esterna1550 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
17,83 IVA esclusa
/ Unità
21,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione