CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DENVER ESD S1P SRC RI21086 # 35
DENVER ESD S1P SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RI21086-35
Rubix:999210126014989
Produttore:RI21086-35

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DENVER ESD S1P SRC RI21086 # 35
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD
Applicazioni
Craftsmen;Builders;Electricians;Plumbers;Gardeners and Farmers;Painters;Mechanics and Tyre Repairers;Transport and Logistics;Warehouse Workers;Carpenters;Joiners;Process Workers;Gas Station Operators
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,87 IVA esclusa
/ Paia
€ 53,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
35