< Indietro
DICSA (Distribuidora Internacional Carmen)

DICSA (Distribuidora Internacional Carmen)

Filtri
CATEGORIE
  • tecnica dei fluidi (83)
  • organi di trasmissione (2)
  • gamma key account (1)
  • 1Marca
  • dicsa (distribuidora internacional carmen)
    (86)
  • 86 Prodotto(i) con 86 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    RUBINETTO A SFERA FEM. - FEM 1/8 BSP DN 4 INOX MKH G 1/8

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):MKH G 1/8
    • rubix:999230119058880
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:rubinetto a sfera fem. - fem 1/8 bsp dn 4 inox mkh g 1/8
    € 165,04 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    BELLHOUSING 300 MM 7,5/12,5 CV F 3.5 LS306

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):LS306
    • rubix:999190900097345
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:ls
    € 62,32 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    ANELLO DIN 3861 D. 15 L AISI 316 L Z ACL 15

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z ACL 15
    • rubix:999230404001374
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:ogiva
    € 1,48 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RACC. A T FEMMINA S905 3/4 CIL AISI 316 (NR9055INOX) Z122612 TES HF-HF-HF FORJA BSP 3/4

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z122612 TES HF-HF-HF FORJA BSP 3/4
    • rubix:999220926121245
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:femmina
    € 51,68 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    OGIVA A SALDARE CON O'RING INOX D. 16X3 S Z ORIS 16

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z ORIS 16
    • rubix:999230126069407
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:nipplo a saldare con tenuta ad o-ring
    € 6,32 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO NPT INOX D. 12 L 1/2NPT Z AKL 12 1/2 NPT

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z AKL 12 1/2 NPT
    • rubix:999230704006739
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:raccordo filettato diritto
    € 11,26 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO INOX D. 20 S Z DS 20

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z DS 20
    • rubix:999230119061505
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:raccordo diritto
    € 27,29 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RACCORDO ORIENT.90 +O'RING INOX D. 16 S Z EES 16 TLM

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z EES 16 TLM
    • rubix:999230119061528
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:raccordo orientabile 90° premontato
    € 31,57 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RID.CIL.+GUARN. E722 M. 1/4 - F. 3/8 - ACC.AL CARBONIO - NPT E72223NPT

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):E72223NPT
    • rubix:999230704006504
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio al carbonio
    • Tipologia:rid.cil.+guarn. e722 m. 1/4 - f. 3/8 - acc.al carbonio - npt
    brand logobrand logo

    RACC.TERM.DIR.E 211 106L 1/4 INOX Z AL 6 R 1/4

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z AL 6 R 1/4
    • rubix:999230404001381
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:raccordo filettato diritto
    brand logobrand logo

    RACC.PER MANOMETRO.E 401-110S INOX Z MAVS 10 R 1/2

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z MAVS 10 R 1/2
    • rubix:999230404001389
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:raccordo per manometri
    € 28,85 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    ADAT.RIDUZIONE FILET M.-F. BSP+G.P. INOX M 3/4"BSP F 3/8"BSP Z RI-R 3/4 R 3/ 8WD

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z RI-R 3/4 R 3/ 8WD
    • rubix:999230404001396
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:adat.riduzione filet m.-f. bsp+g.p. inox m 3/4'bsp f 3/8'bsp z ri-r 3/4 r 3/ 8wd
    € 13,08 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RACC.PASSAPARETE.DIR.E 312-12S INOX Z SVS 12

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z SVS 12
    • rubix:999230404001398
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:manicotto filettato diritto
    € 26,67 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RACCORDO ORIENT.90 AD OCCHIO BSP+G INOX D. 10 L 1/4 BSP Z WSVL 10 R 1/4

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z WSVL 10 R 1/4
    • rubix:999230119062348
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:raccordo orientabile
    € 42,21 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    DADO E 341-30S M30X2 INOX ZMS30

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):ZMS30
    • rubix:999230404001405
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:dado per raccordi
    € 17,37 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    ADATT. M/F 01.MG.06 N01MG06

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):N01MG06
    • rubix:999230728033027
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:adatt. m/f . 06
    € 1,27 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    TAPPO CIL.BSP ESAG.INCASSATO+GUARN INOX 1/4 BSP ZSTOPFEN1/4

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z STOPFEN 1/4
    • rubix:999230310005800
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 2,55 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    BLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 0,7 MAX.F. 40L/MIN MAX H700R

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):FOXH700R
    • rubix:999230119057599
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 104,80 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    ADATTATORE A T FEM FISSA BSP INOX 1/4 BSP 1/4 BSP 1/4 BSP Z122604

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z122604
    • rubix:999230119062683
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 21,77 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    TN98-20S INOX TN98-20S INOX

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):E22120SINOX
    • rubix:999190900095378
    • produttore:E22120SINOX
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:acciaio inox
    • Tipologia:raccordo diritto
    • Diametro esterno del tubo:20 mm
    brand logo

    ADATTATORE 90º FEMMINA 1/8" CIL. FEMMINA 1/8" CIL. Z119602

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z119602
    • rubix:999230210002730
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 14,47 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    RACCORDO DI RIDUZIONE INOX D. 18 D. 12 L Z DL 18-12

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z DL 18-12
    • rubix:999230731035511
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 18,10 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    RACCORDO DI RIDUZIONE INOX D. 16 D. 12 S Z DS 16-12

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z DS 16-12
    • rubix:999230704006650
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 19,15 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO INOX D. 30 S Z DS 30

    • dicsa (distribuidora internacional carmen):Z DS 30
    • rubix:999230119061512
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 73,43 IVA esclusa
    / Unità
    24 items of 86