02018478-ARTICOLO PF2M711-C8-E

Digital Flow Switch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:PF2M711-C8-E
Rubix:999221025053585
Produttore:02018478
02018478-ARTICOLO PF2M711-C8-E
Documenti

Dettagli del prodotto : 02018478-ARTICOLO PF2M711-C8-E


Digital flow switch with integrated display Applicable fluid: Dry air, nitrogen, carbon dioxide, argon 2-colour display Flow adjustment valve option Flow ratio 100:1 Rated flow ranges: from 0.01 to 100 l/min Output: PNP/NPN, analogue (voltage/current) and/or IO-Link Repeatability: ±1.0% F.S. Consumption: 35 mA or less.

Punti di forza

Applicable fluid: Dry air, nitrogen, carbon dioxide, argon 2-colour display Flow adjustment valve option Flow ratio 100:1 Rated flow ranges: from 0.01 to 200 l/min Output: PNP/NPN or analogue (voltage/current) Repeatability: ±1.0% F.S. Straight or rear ported piping entry direction.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
255,49 IVA esclusa
/ Unità
311,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione