SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 042V 0830100372

Sensori, Serie SN2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Aventics:0830100372
Rubix:999180300076184
Produttore:0830100372
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 042V 0830100372
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 042V 0830100372


Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie SN2
SN2-R3-K05V-042

Punti di forza

•Cubic sensor solution for universal applications
A wide variety of sensor mountings for application needs
With a M8-plug (2-, 3-, and 4-pin) directly on the sensor housing or free wire ends
Service-friendly, since the line can be mounted directly on the housing
Reed and electronic PNP sensor versions available
Additional variant with pulse stretching available
Additional variant with pulse stretching available

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale85365080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,68 IVA esclusa
/ Unità
75,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione