SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412004299

Sensori, serie SN2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R412004299
Rubix:999180700035908
Produttore:R412004299
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412004299

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 030V R412004299


Punti di forza

Spina, M8, 3 pin
Reed a 3 fili
Con impulso allungato
Montaggio indiretto per le serie TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
Tensione, min.12 V
Tensione, max.36 V
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale85371098
€ 93,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione