00492490-ARTICOLO PFM750S-C6-E
Interruttore di flusso digitale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:PFM750S-C6-E
Rubix:999221025043539
EAN:3618036258875

Documenti
Dettagli del prodotto : 00492490-ARTICOLO PFM750S-C6-E
Negli ultimi anni è stato generalmente accettato il fatto che i misuratori di portata analogici a galleggiante non possono sempre fornire un'indicazione accurata delle prestazioni quando vengono utilizzati in applicazioni a bassa portata. Sviluppato inizialmente per rilevare l'adsorbimento di componenti di microchip nel vuoto e l'intasamento precoce in applicazioni con filtri e ugelli, il nuovo flussostato della serie PFM è incredibilmente compatto e leggero rispetto ai sensori di flusso esistenti grazie al suo sensore MEMS (micro electro mechanical system). Grazie all'esclusiva valvola di regolazione del flusso integrata, che può essere aggiunta o scollegata semplicemente rimuovendo la clip di fissaggio, la portata lineare può essere regolata manualmente ruotando la manopola di regolazione della portata. Altre caratteristiche del PFM sono il display digitale a due colori che indica a colpo d'occhio qualsiasi irregolarità delle prestazioni e, grazie al sensore MEMS, le opzioni di tubazione sia diritte che a gomito, che lo rendono il flussostato perfetto quando i limiti di spazio sono un problema. Attualmente la gamma PFM è disponibile in quattro opzioni di portata massima 10, 25, 50 e 100 l/min ed è adatta all'uso con aria, azoto, argon o anidride carbonica.
PFM7, Flussostato digitale, con display bicolore, Display integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 129x52x18 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Tipologia | interruttore di flusso digitale |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione