01012303-ARTICOLO PFMB7501-F04-F

Flussostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:PFMB7501-F04-F
Rubix:999221025048992
Produttore:01012303
EAN:3618036258042
01012303-ARTICOLO PFMB7501-F04-F
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01012303-ARTICOLO PFMB7501-F04-F


2-colour digital flow switch for dry air and N2.
Large flow rates, up to 2000 l/min.
Wide measuring range, rangeability: 100:1.
Quick response: highest speed 0.05 s.
Compact.
Flip vertical option to adjust display's orientation.
PFMB7501/102/202, Flussostato digitale, con display bicolore, Display integrato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
296,55 IVA esclusa
/ Unità
361,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione