Riferimenti
SMC:PFMB7501-F04-E
Rubix:999221025049002
Produttore:01015229
EAN:3618036258066

Documenti
Dettagli del prodotto : 01015229-ARTICOLO PFMB7501-F04-E
PFMB7501/102/202, Flussostato digitale, con display bicolore, Display integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore di flusso digitale |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 361,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione