01648572-FLUSSOSTATO DIGITALE PER PORTATE ELEVATE PF3A706H-F14-FS

Sensore di flusso SMC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:PF3A706H-F14-FS
Rubix:999210615011216
Produttore:01648572
EAN:3618036266849
01648572-FLUSSOSTATO DIGITALE PER PORTATE ELEVATE PF3A706H-F14-FS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflussostato digitale per portate elevate

Dettagli del prodotto : 01648572-FLUSSOSTATO DIGITALE PER PORTATE ELEVATE PF3A706H-F14-FS


Interruttore di flusso digitale per portate elevate
Fluido applicabile: Aria, N2
Rapporto di flusso: 100:1
Tipo modulare disponibile
Display informativo a 2 linee a 3 colori
Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
Portate nominali: da 10 a 12000 l/min
Ripetibilità: ±1,0 % F.S.
IP65.
•Fluido applicabile: Aria, N2.
•Campo di portata: Max. 12000 L/min.
•Rapporto di flusso: 100:1.
•Display 3 colori / 2 schermi.
•Dimensione porta: 1, 1 1/2, 2.
•Uscite: NPN/PNP e ingresso analogico/esterno.
•IP65.

Portata nominale: 06 (60 a 6000 l/min)
Tipo filettatura: F [G (ISO 1179-1 conforme)]
Dimensione porta: 14 (1 1/2)
Specifiche uscita: FS (Out
Func: Uscita di corrente analogica <-> Ingresso esterno)
Cavo di collegamento: con cavo e connettore M12, 3m
Specifiche unità: Funzione di selezione delle unità
Certificato di taratura: Nessuno, certificato in inglese e giapponese

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaflussostato digitale per portate elevate
878,17 IVA esclusa
/ Unità
1071,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione