01679442-ARTICOLO PF3A703H-F10-ES
Sensore di flusso d'aria digitale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:PF3A703H-F10-ES
Rubix:999221025052859
Produttore:01679442

Documenti
Dettagli del prodotto : 01679442-ARTICOLO PF3A703H-F10-ES
Flussostato digitale per grandi portate
Fluido applicabile: Aria, N2
Rapporto di flusso: 100:1
Tipo modulare disponibile
Display informativo a 3 colori e 2 righe
Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
Campi di portata nominale: da 10 a 12000 l/min
Ripetibilità: ±1,0 % F.S.
IP65.
Fluido applicabile: Aria, N2
Rapporto di flusso: 100:1
Tipo modulare disponibile
Display informativo a 3 colori e 2 righe
Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
Campi di portata nominale: da 10 a 12000 l/min
Ripetibilità: ±1,0 % F.S.
IP65.
•Applicable fluid: Air, N2.
•Flow range: Max. 12000 L/min.
•Flow ratio: 100:1.
•3-color/ 2-screen display.
•Port Size: 1, 1 1/2, 2.
•Outputs: NPN/PNP and Analogue/External input.
•IP65.
Rated Flow Range: 03 (30 to 3000 l/min)
Thread Type: F [G (ISO 1179-1 Compliant)]
Port Size: 10 (1)
Output Specifications: ES (Out
Func: Analog Voltage Ouput <-> External Input)
Lead Wire: w/Lead Wire and M12 Connector, 3m
Unit Specification: Units Selection Function
Calibration Certificate: None, Certificate in both English and Japanese
•Flow range: Max. 12000 L/min.
•Flow ratio: 100:1.
•3-color/ 2-screen display.
•Port Size: 1, 1 1/2, 2.
•Outputs: NPN/PNP and Analogue/External input.
•IP65.
Rated Flow Range: 03 (30 to 3000 l/min)
Thread Type: F [G (ISO 1179-1 Compliant)]
Port Size: 10 (1)
Output Specifications: ES (Out
Func: Analog Voltage Ouput <-> External Input)
Lead Wire: w/Lead Wire and M12 Connector, 3m
Unit Specification: Units Selection Function
Calibration Certificate: None, Certificate in both English and Japanese
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di flusso d'aria digitale |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio (corpo); pps (passaggio della diramazione, base del sensore); hnbr (guarnizione); au, pt, al₂o₃ (sensore) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 828,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1010,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione