Riferimenti
SMC:PF2W704-F03-67N
Rubix:999221025038852
Produttore:PF2W704-F03-67N
EAN:3618036268133

Documenti
Dettagli del prodotto : 00110282-ARTICOLO PF2W704-F03-67N
SMC offers a variety of digital flow switches. Series PF2A for air, PF2W for water, PF2D for deionized water and chemicals. Flow rate setting and monitoring are possible with the digital display. Integrated and remote type displays are available for different types of application. Water resistant construction is used conforming to IP65 protection. Switching from real-time flow rate to accumulated flow is possible.
PF2W7, flussostato digitale per acqua, display integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore di flusso digitale |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 90261021 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 573,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 699,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione