• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1314)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Sensore di flusso
F376621302 FPFD S10 CB 3/8 3/8 S E

F376621302 FPFD S10 CB 3/8 3/8 S E

Sensore di flusso Fluid-Press

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Fluid-Press:FPFDS10CB3838SE
Rubix:999190900101474
brand logo

Dettagli del prodotto : F376621302 FPFD S10 CB 3/8 3/8 S E


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

00367042-FLUSSOSTATO DIGITALE PFM750-C6-FZV300867997-ARTICOLO PF3W711-F10-BN-MMAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES SN2, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V 0830100468SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 042V 083010037200708585-ARTICOLO PF3W704-F03-BTN-M00136629-SENSORE FLUSSO ACQUA 3/8 PF2W540-F0600465433-FLOW SENSOR PFMV510-100110250-ARTICOLO PF2W511-F10N00310735-ARTICOLO PFM750-F01-F00288051-ARTICOLO PFM750-C6-B00023187-ARTICOLO PF2D520-13-200730909-ARTICOLO PF3W720-F04-BT-MFLUSSOS. ATTACCO:1/4 CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:6 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.000000764953-ARTICOLO PF3W720-F04-FTN-M
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto