00867997-ARTICOLO PF3W711-F10-BN-M

Flussostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PF3W711-F10-BN-M
Rubix:999221025046911
Produttore:PF3W711-F10-BN-M
EAN:3618036264333
00867997-ARTICOLO PF3W711-F10-BN-M

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00867997-ARTICOLO PF3W711-F10-BN-M


Digital Flow Sensors for liquids
Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution, Deionized water and diverse Chemical liquids
Integrated display: 3-colour/2-screen display
Built-in temperature sensor
Manifold mounting available
Flow adjustment valve option
Rated flow ranges: from 0.5 to 250 l/min
Output: IO-Link, NPN/PNP or Analogue (Voltage/Current)
Repeatability: ±0.2 % F.S.
Consumption: 50 mA or less
IP65.
PF3W7, Flussostato digitale per acqua, Display a 3 colori, Display integrato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)124x78x46 mm
Peso720 g
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
668,93 IVA esclusa
/ Unità
816,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione