01643272-ARTICOLO PF3A703H-F10-FS

Interruttore di flusso digitale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:PF3A703H-F10-FS
Rubix:999221025052799
Produttore:01643272
EAN:3618036267198
01643272-ARTICOLO PF3A703H-F10-FS
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01643272-ARTICOLO PF3A703H-F10-FS


Flussostato digitale per grandi portate
Fluido applicabile: Aria, N2
Rapporto di flusso: 100:1
Tipo modulare disponibile
Display informativo a 3 colori e 2 righe
Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
Campi di portata nominale: da 10 a 12000 l/min
Ripetibilità: ±1,0 % F.S.
IP65.
•Applicable fluid: Air, N2.
•Flow range: Max. 12000 L/min.
•Flow ratio: 100:1.
•3-color/ 2-screen display.
•Port Size: 1, 1 1/2, 2.
•Outputs: NPN/PNP and Analogue/External input.
•IP65.

Rated Flow Range: 03 (30 to 3000 l/min)
Thread Type: F [G (ISO 1179-1 Compliant)]
Port Size: 10 (1)
Output Specifications: FS (Out
Func: Analog Current Output <-> External Input)
Lead Wire: w/Lead Wire and M12 Connector, 3m
Unit Specification: Units Selection Function
Calibration Certificate: None, Certificate in both English and Japanese

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Mostra UNSPSC / ECL@SS
828,61 IVA esclusa
/ Unità
1010,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione