FLUSSOS. ATTACCO:1 CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:50 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.0008

FLUSSOSTATI E FLUSSIMETRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Valco Melton:06.0006.0008
Rubix:999230307002703
FLUSSOS. ATTACCO:1  CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:50 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.0008

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflussos. attacco:1 contatto:nessuno p.max:30 bar q.max: /min corpo:ottone

Documenti

Dettagli del prodotto : FLUSSOS. ATTACCO:1 CONTATTO:NESSUNO P.MAX:30 BAR Q.MAX:50 L/MIN CORPO:OTTONE 06.0006.0008


FLUSSOSTATO Diametro Nominale Attacco:1" Tipo di Contatto:NESSUNO Pressione Massima:30 BAR Portata Massima:50 l/min Materiale corpo:OTTONE NICHELATO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaflussos. attacco:1 contatto:nessuno p.max:30 bar q.max: /min corpo:ottone
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione