00249544-ARTICOLO PFM725-C6-B

Interruttore di flusso digitale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PFM725-C6-B
Rubix:999221025041611
EAN:3618036259506
00249544-ARTICOLO PFM725-C6-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00249544-ARTICOLO PFM725-C6-B


Negli ultimi anni è stato generalmente accettato il fatto che i misuratori di portata analogici a galleggiante non possono sempre fornire un'indicazione accurata delle prestazioni quando vengono utilizzati in applicazioni a bassa portata. Sviluppato inizialmente per rilevare l'adsorbimento di componenti di microchip nel vuoto e l'intasamento precoce in applicazioni con filtri e ugelli, il nuovo flussostato della serie PFM è incredibilmente compatto e leggero rispetto ai sensori di flusso esistenti grazie al suo sensore MEMS (micro electro mechanical system). Grazie all'esclusiva valvola di regolazione del flusso integrata, che può essere aggiunta o scollegata semplicemente rimuovendo la clip di fissaggio, la portata lineare può essere regolata manualmente ruotando la manopola di regolazione della portata. Altre caratteristiche del PFM sono il display digitale a due colori che indica a colpo d'occhio qualsiasi irregolarità delle prestazioni e, grazie al sensore MEMS, le opzioni di tubazione sia diritte che a gomito, che lo rendono il flussostato perfetto quando i limiti di spazio sono un problema. Attualmente la gamma PFM è disponibile in quattro opzioni di portata massima 10, 25, 50 e 100 l/min ed è adatta all'uso con aria, azoto, argon o anidride carbonica.
PFM7, Flussostato digitale, con display bicolore, Display integrato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)101x44x18 mm
Peso162 g
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
230,36 IVA esclusa
/ Unità
281,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione