00103499-ARTICOLO PF2A750-F02-67N

Flussostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PF2A750-F02-67N
Rubix:999221025038410
EAN:3618036271744
00103499-ARTICOLO PF2A750-F02-67N

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00103499-ARTICOLO PF2A750-F02-67N


SMC offers a variety of digital flow switches. Series PF2A for air, PF2W for water, PF2D for deionized water and chemicals. Flow rate setting and monitoring are possible with the digital display. Integrated and remote type displays are available for different types of application. Water resistant construction is used conforming to IP65 protection. Switching from real-time flow rate to accumulated flow is possible.
PF2A7**, flussostato digitale per aria, display integrato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
528,01 IVA esclusa
/ Unità
644,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione