SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST8, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 2750151110
Sensore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:2750151110
Rubix:999180700024322
Produttore:2750151110


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di campo magnetico, serie st8, funzione di azionamento pneumatico, tensione di alimentazione 03 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST8, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 2750151110
Sensore di campo magnetico Aventics serie ST8 per azionamento pneumatico. Alimentazione 10–30 V DC, precisione ±0,1 mm, IP65/IP67 e temperatura -25…+75 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di campo magnetico, serie st8, funzione di azionamento pneumatico, tensione di alimentazione 03 |
|---|---|
| Materiale | poliammide (alloggiamento); guaina cavo in pvc |
| Precisione | ±0,1 mm |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 75 °C |
| Codice doganale | 85365080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione