00144812-ARTICOLO PF2W520-F04N-2

Flussostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PF2W520-F04N-2
Rubix:999221025039813
Produttore:PF2W520-F04N-2
EAN:3618036268317
00144812-ARTICOLO PF2W520-F04N-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00144812-ARTICOLO PF2W520-F04N-2


SMC offers a variety of digital flow switches. Series PF2A for air, PF2W for water, PF2D for deionized water and chemicals. Flow rate setting and monitoring are possible with the digital display. Integrated and remote type displays are available for different types of application. Water resistant construction is used conforming to IP65 protection. Switching from real-time flow rate to accumulated flow is possible.
PF2W5**, flussostato digitale per acqua, sensore remotabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
459,57 IVA esclusa
/ Unità
560,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione