SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 036V 0830100469

Sensore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0830100469
Rubix:999180300076190
Produttore:0830100469
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 036V 0830100469

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 3 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 036V 0830100469


Sensore
SN2-R3-M008-036

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
Tensione, min.12 V
Tensione, max.36 V
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale84129080
52,29 IVA esclusa
/ Unità
63,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione