SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST9, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 0830100487
Sensori, Serie ST9
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0830100487
Rubix:999180700020948
Produttore:0830100487

Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST9, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 0830100487
Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie ST9
ST9-PN-M008-036
Punti di forza
•Suitable for 9 mm dovetail nut
Wide range of versions with different line lengths and connections
With a M8-plug directly on the sensor housing or free wire ends
Service-friendly, since the line can be mounted directly on the housing
Reed and electronic PNP sensor versions available
Wide range of versions with different line lengths and connections
With a M8-plug directly on the sensor housing or free wire ends
Service-friendly, since the line can be mounted directly on the housing
Reed and electronic PNP sensor versions available
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore, serie st9 |
|---|---|
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Codice doganale | 85365080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione