Riferimenti
Bürkert:434871
Rubix:170000000532067
Produttore:434871


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | misuratore bürkert se32-0000-0000-r3-a-s1-a-bdn/dc-5 |
|---|
Dettagli del prodotto : SE32-0000-0000-R3-A-S1-A-BDN/DC-5 00434871
Misuratore di portata/incremento con display e ingranaggi ovali (PD). Funzione di commutazione configurabile con transistor PNP; max. 1200 l/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | misuratore bürkert se32-0000-0000-r3-a-s1-a-bdn/dc-5 |
|---|---|
| Materiale | pc (rinforzato con fibra di vetro); albero/ingranaggi ovali: acciaio inox 316l; parte di guida del sensore: alluminio/acciaio inox 316l; guarnizione: fkm o fep/ptfe (incapsulato) |
| Precisione | ± 1% van de meetwaarde (standaard k-factor); met teach-in: ± 0,5% van de meetwaarde; herhaalbaarheid: ± 0,03% van de meetwaarde |
| Portata massima | 1200 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 36 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione | 55 bar |
| Tempo di risposta | 3 s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 529,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore