01080003-ARTICOLO PFMB7102-F04-B

Flussostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PFMB7102-F04-B
Rubix:999221025050043
Produttore:01080003
EAN:3618036258608
01080003-ARTICOLO PFMB7102-F04-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiadisplay integrato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01080003-ARTICOLO PFMB7102-F04-B


2-colour digital flow switch for dry air and N2.
Large flow rates, up to 2000 l/min.
Wide measuring range, rangeability: 100:1.
Quick response: highest speed 0.05 s.
Compact.
Flip vertical option to adjust display's orientation.
PFMB7501/102/202, Flussostato digitale, con display bicolore, Display integrato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Tipologiadisplay integrato
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
296,55 IVA esclusa
/ Unità
361,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione