Riferimenti
Bürkert:436473
Rubix:999230705008611
Produttore:436473

Dettagli del prodotto : CONTROLL.PORTATA 8032 COD.436473R 436473
Sensore di flusso inline con display Bürkert SE32/8032: indicazione, monitoraggio e controllo soglia con uscita 4…20 mA o commutazione On/Off.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | controll.portata |
|---|---|
| Materiale | poliestere; pc rinforzato vetroresina; acciaio inox; pa; nbr; pvdf; ceramica (al2o3); fkm/epdm; pvc/pp/pvdf (corpo sensore-fitting s030); ottone/brass (cuzn39pb2) |
| Precisione | ±1% (teach-in); ±3% (k-factor standard); linearità ±0,5% fs; ripetibilità ±0,4% |
| Portata massima | 1000 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 36 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione | 16 bar |
| Tempo di risposta | 3 s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
