SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240V 0830100366

Sensori, Serie SN2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0830100366
Rubix:160000000692109
Produttore:0830100366
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240V 0830100366

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore, serie sn2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE SN2, FUNZIONE REED A 2 CONDUTTORI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 240V 0830100366


Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie SN2
SN2-R2-K05V-240

Punti di forza

•Cubic sensor solution for universal applications
A wide variety of sensor mountings for application needs
With a M8-plug (2-, 3-, and 4-pin) directly on the sensor housing or free wire ends
Service-friendly, since the line can be mounted directly on the housing
Reed and electronic PNP sensor versions available
Additional variant with pulse stretching available
Additional variant with pulse stretching available

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore, serie sn2
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale85365080
€ 58,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione