Riferimenti
SMC:PF2W720-F04-67
Rubix:999221025039609
Produttore:PF2W720-F04-67
EAN:3618036267877

Documenti
Dettagli del prodotto : 00135547-ARTICOLO PF2W720-F04-67
PF2W7, flussostato digitale per acqua, display integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 546 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore di flusso digitale |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 90261021 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 598,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 730,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione