01343677-ARTICOLO PFMB7202-F06-B

Interruttore di flusso digitale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PFMB7202-F06-B
Rubix:999221025051531
Produttore:01343677
EAN:3618036258295
01343677-ARTICOLO PFMB7202-F06-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01343677-ARTICOLO PFMB7202-F06-B


Flussostato digitale a 2 colori per aria secca e N2.
Grandi portate, fino a 2000 l/min.
Ampio campo di misura, rangeability: 100:1.
Risposta rapida: massima velocità 0,05 s.
Compatto.
Opzione Flip verticale per regolare l'orientamento del display.
•Rated flow range: 5 to 2000 l/min.
•Compact and light weight.
•Digital 2 color indication.
•Integrated flow adjustment valve.
•Several combinations are possible.
•Different mounting methods are possible.

Rated Flow Range: 202 (20 to 2000 l/min)
Thread Type: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Output Specification: B (2 PNP Outputs)
Connector: Lead Wire w/Connector (2 m)
Unit Specification: Unit Switching Function
Option: None
Calibration Certificate: None

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
319,78 IVA esclusa
/ Unità
390,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione