Riferimenti
SMC:PF2W540-F04
Rubix:999180700118344
Produttore:PF2W540-F04

Documenti
Dettagli del prodotto : 00137604-FLUSSOSTATO PF2W540-F04
Flussostato digitale SMC PF2W540-F04 per acqua con portata 5–40 l/min. Uscita in tensione/corrente, alimentazione 12–24 VDC e risposta ≤1 s.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 792 g |
|---|---|
| Tipologia | flussostato digitale di portata |
| Materiale | sus, nbr, pps |
| Precisione | ±5% f.s. max. |
| Portata massima | 40 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Pressione | 10 bar |
| Tempo di risposta | 1 s |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione