00110188-ARTICOLO PF2A710-F02-67

Flussostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PF2A710-F02-67
Rubix:999221025038837
EAN:3618036271959
00110188-ARTICOLO PF2A710-F02-67

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore di flusso digitale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00110188-ARTICOLO PF2A710-F02-67


SMC offers a variety of digital flow switches. Series PF2A for air, PF2W for water, PF2D for deionized water and chemicals. Flow rate setting and monitoring are possible with the digital display. Integrated and remote type displays are available for different types of application. Water resistant construction is used conforming to IP65 protection. Switching from real-time flow rate to accumulated flow is possible.
PF2A7**, flussostato digitale per aria, display integrato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso362 g
Tipologiainterruttore di flusso digitale
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
554,26 IVA esclusa
/ Unità
676,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione