01645071-ARTICOLO PF3A712H-F20-FSN

Digital Flow Switch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PF3A712H-F20-FSN
Rubix:999221025052803
Produttore:PF3A712H-F20-FSN
01645071-ARTICOLO PF3A712H-F20-FSN

Documenti

Dettagli del prodotto : 01645071-ARTICOLO PF3A712H-F20-FSN


Digital flow switch for large flow Applicable fluid: Air, N2 Flow ratio: 100:1 Modular type available 3-colour 2-line information display Outputs: IO-Link, NPN/PNP and analogue/external input Rated flow ranges: from 10 to 12000 l/min Repeatability: ±1.0 % F.S. IP65.

Punti di forza

Applicable fluid: Air, N2. Flow range: Max. 12000 L/min. Flow ratio: 100:1. 3-color/ 2-screen display. Port Size: 1, 1 1/2, 2. Outputs: NPN/PNP and Analogue/External input. IP65.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, max.24 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
957,74 IVA esclusa
/ Unità
1168,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione