01360283-ARTICOLO PFMB7202-F06-E
Interruttore di flusso digitale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:PFMB7202-F06-E
Rubix:999221025051547
Produttore:01360283
EAN:3618036258240

Documenti
Dettagli del prodotto : 01360283-ARTICOLO PFMB7202-F06-E
Flussostato digitale a 2 colori per aria secca e N2.
Grandi portate, fino a 2000 l/min.
Ampio campo di misura, rangeability: 100:1.
Risposta rapida: massima velocità 0,05 s.
Compatto.
Opzione Flip verticale per regolare l'orientamento del display.
Grandi portate, fino a 2000 l/min.
Ampio campo di misura, rangeability: 100:1.
Risposta rapida: massima velocità 0,05 s.
Compatto.
Opzione Flip verticale per regolare l'orientamento del display.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | interruttore di flusso digitale |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione