Riferimenti
SMC:PFMB7102-F04-E
Rubix:999221025050044
Produttore:01080004
EAN:3618036258516

Documenti
Dettagli del prodotto : 01080004-ARTICOLO PFMB7102-F04-E
2-colour digital flow switch for dry air and N2.
Large flow rates, up to 2000 l/min.
Wide measuring range, rangeability: 100:1.
Quick response: highest speed 0.05 s.
Compact.
Flip vertical option to adjust display's orientation.
Large flow rates, up to 2000 l/min.
Wide measuring range, rangeability: 100:1.
Quick response: highest speed 0.05 s.
Compact.
Flip vertical option to adjust display's orientation.
PFMB7501/102/202, Flussostato digitale, con display bicolore, Display integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Tipologia | pnp / uscita analogica da 1 a 5 v |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 361,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione